曜日別特売
(5件のレビュー)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。

内容量1本
437件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
全長L(mm)
被削材
ドリルのシンニング形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06592013TD 7-775155低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金S形シンニング
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06596317TD 50-50.0245390-S形シンニング
96,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
06596511TD 60-60.0270450-S形シンニング
171,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
06596712TD 70-70.0295475-S形シンニング
256,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
06596877TD 80-80.0315560-S形シンニング
503,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
58121655TD41.1------
76,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
58122461TD90.0------
651,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
06592065TD 7.5-7.578158低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金S形シンニング
4,010
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
06592126TD 8.1-8.185168構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
4,850
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
06592327TD 10.1-10.198182構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
5,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
06592424TD 11.1-11.1105188構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
6,240
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
06592521TD 12.1-12.1112195構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
6,990
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
06592826TD 15.1-15.1128228構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
9,410
6,498
7,148(税込)
当日出荷
06592923TD 16.1-16.1132232低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金S形シンニング
10,680
7,598
8,358(税込)
当日出荷
06593027TD 17.1-17.1140240構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
11,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
06593124TD 18.1-18.1145245構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
12,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
06593221TD 19.1-19.1150250構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
06593422TD 21.1-21.1160260構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
16,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06593526TD 22.1-22.1165265構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
17,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06593623TD 23.1-23.1165285構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
20,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06593727TD 24.1-24.1165285構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
22,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06593921TD 26.1-26.1170290構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06594025TD 27.1-27.1175295構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06594122TD 28.1-28.1180300構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06594226TD 29.1-29.1185305構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
31,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
06594323TD 30.1-30.1190310構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
35,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
06594427TD 31.1-31.1195315構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
38,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
06594524TD 32.1-32.1200345構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
48,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
06594621TD 33.1-33.1205350構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
50,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
06594725TD 34.1-34.1205350-S形シンニング
53,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
06594822TD 35.1-35.1210355-S形シンニング
56,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
06594926TD 36.1-36.1210355-S形シンニング
59,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
06595023TD 37.1-37.1215360構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
61,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
06595127TD 38.1-38.1215360-S形シンニング
64,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
06595224TD 39.1-39.1220365-S形シンニング
69,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
06595321TD 40.1-40.1220365構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
73,300
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
06596326TD 50.5-50.5245425-S形シンニング
116,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
06596423TD 55.5-55.5260440-S形シンニング
153,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
06596527TD 60.5-60.5270450-S形シンニング
193,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
06596624TD 65.5-65.5285465-S形シンニング
239,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
06596721TD 70.5-70.5295475-S形シンニング
285,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
06596825TD 75.5-75.5310490-S形シンニング
395,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
58121664TD41.2------
76,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
58122486TD92.0------
699,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
06592083TD 7.7-7.782162低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金S形シンニング
4,560
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
06592135TD 8.2-8.285168構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
4,850
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
06592232TD 9.2-9.292175構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
5,450
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06592336TD 10.2-10.298182構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
06592433TD 11.2-11.2105188構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
6,240
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
06592537TD 12.2-12.2112195構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属S形シンニング
6,990
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06592923
2021-10-13
用途: ドリル穴あけ加工
製造業

0.1ミリきざみでドリルが買えるのは、とてもありがたいです。ドリル仕上げでいい穴に使っています。もちろん、よく切れます。

対象商品 : 06592817
2020-02-19
用途: 旋盤穴明け作業に使用
久保製作所

問題無く穴明け作業ができました。ありがとうございました。次回も宜しく。

対象商品 : 06592442
2018-07-31
用途: ワッシャーの穴あけ加工
株式会社新和

切れ味が良く長持ちするのでいつも購入しており
ます。

対象商品 : 06592817
2018-02-01
用途: furaisubann
久保製作所

taihenn kirete yokatta
mata tanomimasu

1が参考にしています
対象商品 : 06592731
2016-03-22
用途: 穴あけ

安定の使い心地です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする