三菱マテリアル
ろう付けバイト
JIS規格
34型
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
チップ幅A(mm)
チップ厚さC(mm)
寸法E(mm)
寸法R(mm)
チップ長さB(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06294897
34-0
-
-
-
-
-
-
HTi05T
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
06294906
34-0
-
-
-
-
-
-
HTi10
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
06294915
34-0
-
-
-
-
-
-
HTi20
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
06294924
34-0
-
-
-
-
-
-
STi10
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
06294933
34-0
-
-
-
-
-
-
STi20
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
06294942
34-0
80×10×10
10
3
―
0.3
6
UTi20T
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください