三菱マテリアル
チップ CCMT
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58668434
CCMT060202 NX3035
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
58668495
CCMT060204 NX3035
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
58668513
CCMT060204 VP15TF
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
58668601
CCMT060208 NX2525
6.5
2.38
0.8
6.35
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
58668635
CCMT060208 VP15TF
6.5
2.38
0.8
6.35
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
58668662
CCMT080304 NX3035
8.1
3.18
0.4
7.94
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
58668714
CCMT09T302 NX3035
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
58668802
CCMT09T304 NX3035
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
58668827
CCMT09T304 VP15TF
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
58668906
CCMT09T308 NX3035
9.7
3.97
0.8
9.525
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
58668924
CCMT09T308 VP15TF
9.7
3.97
0.8
9.525
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
58668994
CCMT120404 VP15TF
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
58669037
CCMT120408 NX3035
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58669055
CCMT120408 VP15TF
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
58669116
CCMT120412 NX3035
12.9
4.76
1.2
12.7
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58668504
CCMT060204 UE6105
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
58668592
CCMT060208
6.5
2.38
0.8
6.35
オープン
取扱い終了
58668617
CCMT060208
6.5
2.38
0.8
6.35
オープン
取扱い終了
58668626
CCMT060208 UE6110
6.5
2.38
0.8
6.35
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
58668671
CCMT080304
8.1
3.18
0.4
7.94
¥
8,100
取扱い終了
58668687
CCMT080308
8.1
3.18
0.8
7.94
オープン
取扱い終了
58668696
CCMT080308
8.1
3.18
0.8
7.94
オープン
取扱い終了
58668705
CCMT080308
8.1
3.18
0.8
7.94
¥
8,100
取扱い終了
58668723
CCMT09T302 UE6110
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58668811
CCMT09T304
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
10,000
取扱い終了
58668915
CCMT09T308 UE6105
9.7
3.97
0.8
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58668976
CCMT120404
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
11,600
取扱い終了
58668985
CCMT120404 UE6105
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
58669046
CCMT120408 UE6105
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
58669091
CCMT120412
12.9
4.76
1.2
12.7
¥
15,000
取扱い終了
58669107
CCMT120412
12.9
4.76
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった