三菱マテリアル
チップ CCMT-SW
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06228871
CCMT060202-SW NX2525
1箱(10個)
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
06228887
CCMT060204-SW NX2525
1箱(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
48957151
CCMT060202-SW VP25N
1パック(10個)
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
48957194
CCMT060204-SW VP25N
1パック(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
48957264
CCMT09T302-SW VP25N
1パック(10個)
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
48957307
CCMT09T304-SW VP25N
1パック(10個)
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
06561187
CCMT060202-SW MP3025
1箱(10個)
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06561196
CCMT060202-SW UE6020
1箱(10個)
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
06561345
CCMT060204-SW MP3025
1箱(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06561354
CCMT060204-SW UE6020
1箱(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06561512
CCMT09T302-SW MP3025
1箱(10個)
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
06561528
CCMT09T302-SW UE6020
1箱(10個)
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
06561677
CCMT09T304-SW MP3025
1箱(10個)
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
06561686
CCMT09T304-SW UE6020
1箱(10個)
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:出荷時期未定
06561695
CCMT09T304-SW US7020
1箱(10個)
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06228792
CCMT060202-SW
1箱(10個)
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
6,900
取扱い終了
06228835
CCMT060202-SW
1箱(10個)
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
6,900
取扱い終了
06228801
CCMT060204-SW
1箱(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
6,900
取扱い終了
06228844
CCMT060204-SW
1箱(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
6,900
取扱い終了
58668477
CCMT060202-SW UE6110
1箱(10個)
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
58668486
CCMT060202-SW VP25N
1箱(10個)
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
9,000
取扱い終了
58668565
CCMT060204-SW
1箱(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
58668574
CCMT060204-SW UE6110
1箱(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
58668583
CCMT060204-SW
1箱(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
58668775
CCMT09T302-SW
1箱(10個)
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
10,000
取扱い終了
58668784
CCMT09T302-SW
1箱(10個)
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
10,000
取扱い終了
58668793
CCMT09T302-SW
1箱(10個)
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
10,000
取扱い終了
58668872
CCMT09T304-SW
1箱(10個)
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
10,000
取扱い終了
58668881
CCMT09T304-SW UE6110
1箱(10個)
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58668897
CCMT09T304-SW
1箱(10個)
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
10,000
取扱い終了
48957185
CCMT060204-SW UC5115
1パック(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
7,600
取扱い終了
48957255
CCMT09T302-SW UC5115
1パック(10個)
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
48957291
CCMT09T304-SW UC5115
1パック(10個)
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
06561205
CCMT060202-SW US7020
1箱(10個)
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
7,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06561363
CCMT060204-SW US7020
1箱(10個)
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
7,600
取扱い終了
06561537
CCMT09T302-SW US7020
1箱(10個)
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください