曜日別特売

チップ CCMT-FV

チップ CCMT-FV - 三菱マテリアルチップ CCMT-FV - 三菱マテリアルチップ CCMT-FV - 三菱マテリアルチップ CCMT-FV - 三菱マテリアルチップ CCMT-FV - 三菱マテリアルチップ CCMT-FV - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06196592CCMT09T304-FV AP25N9.73.970.49.525
12,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
06196601CCMT09T304-FV NX25259.73.970.49.525
10,100
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
06196653CCMT09T308-FV AP25N9.73.970.89.525
12,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
06196662CCMT09T308-FV NX25259.73.970.89.525
10,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
06196312CCMT060202-FV AP25N6.52.380.26.35
9,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
06196321CCMT060202-FV NX25256.52.380.26.35
6,800
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
58668443CCMT060202-FV NX30356.52.380.26.35
6,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58668452CCMT060202-FV VP15TF6.52.380.26.35
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
58668522CCMT060204-FV NX30356.52.380.46.35
6,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58668531CCMT060204-FV VP15TF6.52.380.46.35
9,000
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
06196364CCMT060204-FV AP25N6.52.380.46.35
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
06196373CCMT060204-FV NX25256.52.380.46.35
6,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
58668732CCMT09T302-FV NX25259.73.970.29.525
10,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
58668741CCMT09T302-FV NX30359.73.970.29.525
10,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
58668836CCMT09T304-FV NX30359.73.970.49.525
10,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
58668845CCMT09T304-FV VP45N9.73.970.49.525
12,900
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58668933CCMT09T308-FV NX30359.73.970.89.525
10,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
06561178CCMT060202-FV UE60206.52.380.26.35
9,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06561248CCMT060204-FV UE60206.52.380.46.35
9,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06561503CCMT09T302-FV UE60209.73.970.29.525
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06561573CCMT09T304-FV UE60209.73.970.49.525
12,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561738CCMT09T308-FV UE60209.73.970.89.525
12,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58668461CCMT060202-FV VP45N6.52.380.26.35
8,400
取扱い終了
代替品有
58668547CCMT060204-FV VP45N6.52.380.46.35
8,400
取扱い終了
代替品有
58668942CCMT09T308-FV VP45N9.73.970.89.525
12,100
取扱い終了
代替品有
06225572CCMT09T304-FV9.73.970.49.525
10,000
取扱い終了
06225581CCMT09T308-FV9.73.970.89.525
10,000
取扱い終了
06225554CCMT060202-FV6.52.380.26.35
6,900
取扱い終了
06225563CCMT060204-FV6.52.380.46.35
6,900
取扱い終了
58668766CCMT09T302-FV VP45N9.73.970.29.525
12,100
取扱い終了
58668757CCMT09T302-FV9.73.970.29.525
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58668461CCMT060202-FV VP45N06561153CCMT060202-FP MP3025画像準備中チップ CCMT-FP三菱マテリアル1箱(10個)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58668547CCMT060204-FV VP45N06561223CCMT060204-FP MP3025画像準備中チップ CCMT-FP三菱マテリアル1箱(10個)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58668942CCMT09T308-FV VP45N06561713CCMT09T308-FP MP3025画像準備中チップ CCMT-FP三菱マテリアル1箱(10個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする