チップ CNMG

チップ CNMG - 三菱マテリアルチップ CNMG - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08176201CNMG09T308 NX25250.8
7,200
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05357143CNMG09T3080.8
7,200
取扱い終了
05357186CNMG09T3040.4
7,200
取扱い終了
06197283CNMG09T3040.4
5,500
取扱い終了
08176217CNMG09T3080.8
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする