三菱マテリアル
チップ CNMG-GH
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
被削材
ブレーカ
寸法Re(mm)
コーナー半径Re(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06198026
CNMG120408-GH UE6020
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
UE6020
コーティング:鋼
GH
0.8
-
12.7
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06198035
CNMG120408-GH US735
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
US735
M(ステンレス)
GH
0.8
-
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06198044
CNMG120408-GH US7020
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
US7020
コーティング:ステンレス鋼
GH
0.8
-
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06198507
CNMG120412-GH UE6020
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
UE6020
コーティング:鋼
GH
1.2
-
12.7
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06198516
CNMG120412-GH US735
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
US735
コーティング:ステンレス鋼
GH
1.2
-
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
06562684
CNMG160612-GH UE6020
1箱(10個)
16.1
6.35
1.2
UE6020
-
-
-
-
15.875
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06562772
CNMG190612-GH UE6020
1箱(10個)
19.3
6.35
1.2
UE6020
-
-
-
-
19.05
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
06562833
CNMG190616-GH UE6020
1箱(10個)
19.3
6.35
1.6
UE6020
-
-
-
-
19.05
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
06197974
CNMG120408-GH
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
-
-
-
-
-
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06197983
CNMG120408-GH
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
-
-
-
-
-
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06197992
CNMG120408-GH
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
-
-
-
-
-
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06198017
CNMG120408-GH
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
-
-
-
-
-
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06198455
CNMG120412-GH
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
-
-
-
-
-
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06198464
CNMG120412-GH
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
-
-
-
-
-
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06198473
CNMG120412-GH
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
-
-
-
-
-
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06198491
CNMG120412-GH
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
-
-
-
-
-
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06198525
CNMG120412-GH US7020
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
US7020
コーティング:ステンレス鋼
GH
1.2
-
12.7
¥
9,400
取扱い終了
08176612
CNMG120408-GH UC5105
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
UC5105
-
GH形
-
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08176621
CNMG120408-GH UC5115
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
UC5115
-
GH形
-
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08176637
CNMG120408-GH
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
-
-
-
-
-
12.7
¥
8,500
取扱い終了
08176874
CNMG120412-GH UC5105
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
UC5105
-
GH形
-
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
08176883
CNMG120412-GH UC5115
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
UC5115
-
GH形
-
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08176892
CNMG120412-GH
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
-
-
-
-
-
12.7
¥
8,500
取扱い終了
08177102
CNMG120416-GH UC5105
1箱(10個)
12.9
4.76
1.6
UC5105
-
GH形
-
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
08177111
CNMG120416-GH UC5115
1箱(10個)
12.9
4.76
1.6
UC5115
-
GH形
-
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
32743417
CNMG120408-GH UE6110
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
UE6110
P(鋼)
-
-
-
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58656796
CNMG120408-GH UE6105
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
UE6105
-
-
-
-
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58657042
CNMG120412-GH UE6105
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
UE6105
-
-
-
-
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58657286
CNMG120416-GH UE6105
1箱(10個)
12.9
4.76
1.6
UE6105
-
-
-
-
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58657611
CNMG160612-GH
1箱(10個)
16.1
6.35
1.2
UE6105
-
-
-
-
15.875
オープン
取扱い終了
58657751
CNMG160616-GH UE6105
1箱(10個)
16.1
6.35
1.6
UE6105
-
-
-
-
15.875
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
58657846
CNMG190612-GH UE6105
1箱(10個)
19.3
6.35
1.2
UE6105
-
-
-
-
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
58657943
CNMG190616-GH UE6105
1箱(10個)
19.3
6.35
1.6
UE6105
-
-
-
-
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
37375186
CNMG120408-GH UC5105
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
UC5105
-
-
-
-
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375195
CNMG120408-GH UC5115
1箱(10個)
12.9
4.76
0.8
UC5115
-
-
-
-
12.7
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37375405
CNMG120412-GH UC5105
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
UC5105
-
-
-
-
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37375414
CNMG120412-GH UE6110
1箱(10個)
12.9
4.76
1.2
UE6110
-
-
-
-
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375554
CNMG120416-GH UE6110
1箱(10個)
12.9
4.76
1.6
UE6110
-
-
-
-
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37375651
CNMG160612-GH UC5105
1箱(10個)
16.1
6.35
1.2
UC5105
-
-
-
-
15.875
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
37375667
CNMG160612-GH UE6110
1箱(10個)
16.1
6.35
1.2
UE6110
-
-
-
-
15.875
¥
24,500
取扱い終了
37375703
CNMG160616-GH UE6110
1箱(10個)
16.1
6.35
1.6
UE6110
-
-
-
-
15.875
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
37375764
CNMG190612-GH UC5105
1箱(10個)
19.3
6.35
1.2
UC5105
-
-
-
-
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
37375773
CNMG190612-GH UE6110
1箱(10個)
19.3
6.35
1.2
UE6110
-
-
-
-
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
37375825
CNMG190616-GH UE6110
1箱(10個)
19.3
6.35
1.6
UE6110
-
-
-
-
19.05
¥
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957657
CNMG120408-GH UE6105
1パック(10個)
12.9
4.76
0.8
UE6105
-
-
-
-
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48957833
CNMG120412-GH UE6105
1パック(10個)
12.9
4.76
1.2
UE6105
-
-
-
-
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48958043
CNMG160612-GH UE6105
1パック(10個)
16.1
6.35
1.2
UE6105
-
-
-
-
15.875
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
06562693
CNMG160612-GH US7020
1箱(10個)
16.1
6.35
1.2
US7020
-
-
-
-
15.875
¥
20,800
取扱い終了
06562842
CNMG190616-GH US7020
1箱(10個)
19.3
6.35
1.6
US7020
-
-
-
-
19.05
¥
26,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった