曜日別特売

チップ CCMH-SV

チップ CCMH-SV - 三菱マテリアルチップ CCMH-SV - 三菱マテリアルチップ CCMH-SV - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06227855CCMH060202-SV NX25250.2
6,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
06236553CCMH060202-SV US7350.2
9,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
06227864CCMH060204-SV NX25250.4
6,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
06236571CCMH060204-SV US7350.4
9,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
06228993CCMH060204-SV VP45N0.4
9,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
58668391CCMH060202-SV NX30350.2
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
58668407CCMH060202-SV VP15TF0.2
9,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
58668425CCMH060204-SV NX30350.4
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
37373314CCMH060204-SV VP15TF0.4
9,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561056CCMH060202-SV MP30250.2
9,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06561065CCMH060202-SV UE60200.2
9,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06561117CCMH060204-SV MP30250.4
9,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06561126CCMH060204-SV UE60200.4
9,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06228083CCMH060202-SV0.2
6,900
取扱い終了
06228311CCMH060202-SV0.2
6,900
取扱い終了
06236562CCMH060202-SV0.2
6,900
取扱い終了
06228092CCMH060204-SV0.4
6,900
取扱い終了
06228327CCMH060204-SV0.4
6,900
取扱い終了
06561074CCMH060202-SV US70200.2
7,600
取扱い終了
06561083CCMH060202-SV VP45N0.2
8,400
取扱い終了
06561135CCMH060204-SV US70200.4
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06236571
2022-09-09
用途: ステンレス加工で使用
農・林・水産業

ステンレス加工で使用してます、釼持が良くブレーカの聞きも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする