チップ MLT

チップ MLT - 三菱マテリアルチップ MLT - 三菱マテリアルチップ MLT - 三菱マテリアル
用途ねじ切り用コーナー半径(mm)0.1穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L2(mm)
寸法Re(mm)
寸法S1(mm)
全長L1(mm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05348174MLT1401L UTi20T6.50.14.7611.8UTi20T4.76
29,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
05348183MLT1401L UP20M6.50.14.7611.8UP20M4.76
37,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
05348192MLT1001L UTi20T50.12.387UTi20T2.38
19,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05348201MLT1001L UP20M50.12.387UP20M2.38
25,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
06206794MLT2001L UP20M9.030.16.3516.8UP20M6.35
44,700
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
06206803MLT2001L UTi20T9.030.16.3516.8UTi20T6.35
34,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする