曜日別特売
(5件のレビュー)

最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。

材質ハイス(高速度)HSS先端角(°)118材質(ケース)ステンレス
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01583601SET131セット(13本)108-1365
11,200
7,798
8,578(税込)
当日出荷
01583617SET191セット(19本)108-1381
26,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
01583626SET251セット(25本)108-1403
52,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
01583635SET411セット(41本)108-1390
93,600
64,980
71,478(税込)
当日出荷
01583644SET501セット(50本)108-1373
39,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01583644
2023-07-13
用途: 機械の修理など
卸売・小売業

品質は良く使い勝手も良い。
ホルダー部が金属ならば更に強度が増し長期使用に耐えると思います。

対象商品 : 01583601
2021-10-16
用途: 工具にこだわる親爺のなんでも作業
不動産業

このドリルは価格を遥かに上回る品質です。もう見ただけで違います。
ドシッとした重量感と滑らかな質感に驚きます。もったいなくて大事な
作業にしか使えないくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01583601
2020-10-12
用途: 工場内のメンテナンスなどの軽作業用

Φ6.5までくわえられる手ボール用のドリルセットとしてとても便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 01583617
2018-04-05
用途: 工作物等
サービス業

使用した事のあるドリルをセットで購入
ケースにもう少しゆとりがあれば、スペアにドリルやセーターポンチ等を入れられて便利なんですけどね。 切れ味は良いと思います。

対象商品 : 01583626
2014-05-15
用途: フェンスの修理

よく切れる、約20か所孔をあけましたが切れ味変わらずよくきれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
0.1mm刻みで50本入で間違いないですか?また、金属に使えますか?
回答:
0.1mm刻みの50本入で、金属用となります。
対象商品:
01583644
1が参考にしています
2011-10-31

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする