曜日別特売

チップ TNMG-FH

チップ TNMG-FH - 三菱マテリアルチップ TNMG-FH - 三菱マテリアルチップ TNMG-FH - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05336003TNMG160404-FH AP25N1箱(10個)16.54.760.49.525
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58664182TNMG160402-FH NX25251箱(10個)16.54.760.29.525
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58664191TNMG160402-FH NX30351箱(10個)16.54.760.29.525
9,800
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
58664261TNMG160404-FH NX30351箱(10個)16.54.760.49.525
9,800
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48962952TNMG160402-FH MP30251パック(10個)16.54.760.29.525
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48962986TNMG160404-FH MP30251パック(10個)16.54.760.49.525
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963101TNMG160408-FH MP30251パック(10個)16.54.760.89.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
48963117TNMG160408-FH NX30351パック(10個)16.54.760.89.525
9,800
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
58664137TNMG110304-FH1箱(10個)113.180.46.35
6,800
取扱い終了
58664216TNMG160402-FH UE61101箱(10個)16.54.760.29.525
11,000
取扱い終了
返品不可
58664225TNMG160402-FH1箱(10個)16.54.760.29.525
オープン
取扱い終了
58664207TNMG160402-FH1箱(10個)16.54.760.29.525
8,500
取扱い終了
58664541TNMG160408-FH NX30351箱(10個)16.54.760.89.525
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする