三菱マテリアル
チップ TNMG-MH
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06215465
TNMG160408-MH UE6020
1箱(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06215447
TNMG160408-MH
1箱(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215456
TNMG160408-MH
1箱(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215474
TNMG160408-MH UE6035
1箱(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
9,400
取扱い終了
06215483
TNMG160408-MH US7020
1箱(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
9,400
取扱い終了
58664322
TNMG160404-MH UC5115
1箱(10個)
16.5
0.4
9.525
¥
9,400
取扱い終了
58664331
TNMG160404-MH
1箱(10個)
16.5
0.4
9.525
オープン
取扱い終了
58664611
TNMG160408-MH UC5115
1箱(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
9,400
取扱い終了
58664627
TNMG160408-MH
1箱(10個)
16.5
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
58664803
TNMG160412-MH UC5115
1箱(10個)
16.5
1.2
9.525
¥
9,400
取扱い終了
58664812
TNMG160412-MH UE6105
1箱(10個)
16.5
1.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58664986
TNMG220408-MH UC5115
1箱(10個)
22
0.8
12.7
¥
14,400
取扱い終了
58664995
TNMG220408-MH UE6105
1箱(10個)
22
0.8
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
58665196
TNMG220412-MH UC5115
1箱(10個)
22
1.2
12.7
¥
14,400
取扱い終了
58665205
TNMG220412-MH
1箱(10個)
22
1.2
12.7
オープン
取扱い終了
48963022
TNMG160404-MH UE6105
1パック(10個)
16.5
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48963162
TNMG160408-MH UE6105
1パック(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48963397
TNMG220412-MH UE6105
1パック(10個)
22
1.2
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください