三菱マテリアル
チップ TPMN
逃げ角(度)
11
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全35種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
11
16.5
22
厚さ(mm)
3.18
4.76
コーナー半径(mm)
選択してください
0.4
0.8
1.2
1.6
2
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05327244
TPMN160304 HTi10
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
06219543
TPMN160304 NX2525
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
58673054
TPMN160304 UP20M
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
11,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
58673063
TPMN160304 VP15TF
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
11,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
58673081
TPMN160308 VP15TF
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
11,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
58673097
TPMN160312 HTI10
16.5
3.18
1.2
9.525
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
58673167
TPMN220408 VP15TF
22
4.76
0.8
12.7
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
58673176
TPMN220412 HTI10
22
4.76
1.2
12.7
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58673194
TPMN220412 VP15TF
22
4.76
1.2
12.7
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
58681795
TPMN220408 F7030
22
4.76
0.8
12.7
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
05327192
TPMN160304
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
9,200
取扱い終了
05327201
TPMN160304
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
7,200
取扱い終了
05327217
TPMN160304
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
9,200
取扱い終了
05327253
TPMN160304
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
9,200
取扱い終了
06219552
TPMN160304
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
9,200
取扱い終了
06219561
TPMN160304
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
9,200
取扱い終了
05327052
TPMN160312
16.5
3.18
1.2
9.525
¥
7,200
取扱い終了
58672975
TPMN110304
11
3.18
0.4
6.35
¥
7,300
取扱い終了
58672984
TPMN110304 UE6110
11
3.18
0.4
6.35
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
58672993
TPMN110308
11
3.18
0.8
6.35
¥
7,300
取扱い終了
58673002
TPMN110308 UE6110
11
3.18
0.8
6.35
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
58673011
TPMN110312
11
3.18
1.2
6.35
¥
7,300
取扱い終了
58673027
TPMN110312
11
3.18
1.2
6.35
¥
5,600
取扱い終了
58673036
TPMN160304
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
9,200
取扱い終了
58673045
TPMN160304 UE6110
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
11,900
取扱い終了
返品不可
58673072
TPMN160308
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
9,200
取扱い終了
58673106
TPMN160312
16.5
3.18
1.2
9.525
¥
9,200
取扱い終了
58673115
TPMN160312 UE6110
16.5
3.18
1.2
9.525
¥
11,900
取扱い終了
返品不可
58673124
TPMN160316
16.5
3.18
1.6
9.525
¥
9,200
取扱い終了
58673133
TPMN160320
16.5
3.18
2
9.525
¥
9,200
取扱い終了
58673142
TPMN220404 UE6110
22
4.76
0.4
12.7
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
58673151
TPMN220408
22
4.76
0.8
12.7
¥
15,800
取扱い終了
58673185
TPMN220412 UE6110
22
4.76
1.2
12.7
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
58673203
TPMN220416
22
4.76
1.6
12.7
¥
15,800
取扱い終了
58681786
TPMN160312 F7030
16.5
3.18
1.2
9.525
¥
9,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください