チップ TPMR

チップ TPMR - 三菱マテリアルチップ TPMR - 三菱マテリアルチップ TPMR - 三菱マテリアルチップ TPMR - 三菱マテリアルチップ TPMR - 三菱マテリアルチップ TPMR - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06219893TPMR160304 NX252516.53.180.49.525
9,000
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
58673212TPMR090202 NX30359.62.380.25.56
8,100
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
58673221TPMR090204 NX30359.62.380.45.56
8,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
58673282TPMR110302 NX3035113.180.26.35
6,100
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
58673316TPMR110304 NX3035113.180.46.35
6,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
58673325TPMR110308 NX3035113.180.86.35
6,100
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
58673334TPMR160304 NX303516.53.180.49.525
9,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
58673343TPMR160308 NX303516.53.180.89.525
9,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
58673352TPMR160312 NX303516.53.181.29.525
9,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
05326745TPMR16030416.53.180.49.525
8,900
取扱い終了
06225335TPMR16030416.53.180.49.525
8,900
取扱い終了
58673237TPMR0902049.62.380.45.56
8,100
取扱い終了
58673246TPMR090204 UE61109.62.380.45.56
オープン
取扱い終了
58673255TPMR090208 NX30359.62.380.85.56
オープン
取扱い終了
58673264TPMR0902089.62.380.85.56
8,100
取扱い終了
58673273TPMR090208 UE61109.62.380.85.56
オープン
取扱い終了
58673291TPMR110302113.180.26.35
6,300
取扱い終了
58673307TPMR110302 UE6110113.180.26.35
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58673212
2016-03-23
用途: 旋削

今まではTPGを使っていましたが、コスパを意識してTPMにグレードダウンしました。しかし、切れ味、耐久性ともにTPGと遜色ありません。
特にアルミの虹面仕上げに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする