三菱マテリアル
チップ TPMX
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06220645
TPMX110308 NX2525
11
NX2525
3.18
6.35
0.8
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
58673386
TPMX110304 NX3035
11
NX3035
3.18
6.35
0.4
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
58673404
TPMX110308 NX3035
11
NX3035
3.18
6.35
0.8
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
58673361
TPMX080202L
8.2
NX2525
2.38
4.76
0.2
¥
12,200
取扱い終了
58673377
TPMX080204L
8.2
NX2525
2.38
4.76
0.4
¥
12,200
取扱い終了
58673395
TPMX110304 UTI20T
11
UTI20T
3.18
6.35
0.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
参考になった