2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃

2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃 - 三菱マテリアル2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃 - 三菱マテリアル

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。

用途汎用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長ap(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04400776VA2SSD 04008107-85426084
8,260
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
04400785VA2SSD 050010107-85516085
8,260
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
04400812VA2SSD 080015107-858565108
9,020
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
04400767VA2SSD 03008107-85345063
8,260
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
04400794VA2SSD 060012107-85696086
8,260
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする