曜日別特売

チップ WNMG-SH

チップ WNMG-SH - 三菱マテリアルチップ WNMG-SH - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06222176WNMG060408-SH US7351箱(10個)6.54.760.89.525
9,800
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
05323787WNMG080404-SH NX25251箱(10個)8.74.760.412.7
9,800
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
05324137WNMG060404-SH US7351箱(10個)6.54.760.49.525
9,800
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
05324103WNMG06T304-SH US7351箱(10個)6.53.970.49.525
8,700
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
05323762WNMG080404-SH US7351箱(10個)8.74.760.412.7
11,000
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
48966032WNMG080412-SH US7351パック(10個)8.74.761.212.7
11,000
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
06575975WNMG080408-SH UE60201箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06576194WNMG080412-SH UE60201箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
06222115WNMG060404-SH1箱(10個)6.54.760.49.525
7,600
取扱い終了
06222106WNMG060404-SH1箱(10個)6.54.760.49.525
7,600
取扱い終了
06222167WNMG060408-SH1箱(10個)6.54.760.89.525
7,600
取扱い終了
05324094WNMG06T304-SH1箱(10個)6.53.970.49.525
6,700
取扱い終了
05323771WNMG080404-SH1箱(10個)8.74.760.412.7
7,700
取扱い終了
05323753WNMG080404-SH1箱(10個)8.74.760.412.7
8,500
取扱い終了
05323315WNMG080408-SH1箱(10個)8.74.760.812.7
7,700
取扱い終了
05323272WNMG080408-SH1箱(10個)8.74.760.812.7
8,500
取扱い終了
05323281WNMG080408-SH1箱(10個)8.74.760.812.7
8,500
取扱い終了
05323306WNMG080408-SH1箱(10個)8.74.760.812.7
8,500
取扱い終了
05323035WNMG080412-SH1箱(10個)8.74.761.212.7
8,500
取扱い終了
05323044WNMG080412-SH1箱(10個)8.74.761.212.7
8,500
取扱い終了
37373077WNMG080404-SH1箱(10個)8.74.760.412.7
7,600
取扱い終了
37379142WNMG080404-SH UE61101箱(10個)8.74.760.412.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373156WNMG080408-SH1箱(10個)8.74.760.812.7
7,600
取扱い終了
37379316WNMG080408-SH UE61101箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373217WNMG080412-SH1箱(10個)8.74.761.212.7
7,600
取扱い終了
37379456WNMG080412-SH UE61101箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
取扱い終了
返品不可
48965515WNMG060404-SH UE61101パック(10個)6.54.760.49.525
9,800
取扱い終了
返品不可
48965752WNMG080404-SH UC51151パック(10個)8.74.760.412.7
9,400
取扱い終了
48965926WNMG080408-SH UC51151パック(10個)8.74.760.812.7
9,400
取扱い終了
48965935WNMG080408-SH UE61051パック(10個)8.74.760.812.7
11,000
取扱い終了
48966023WNMG080412-SH UC51151パック(10個)8.74.761.212.7
9,400
取扱い終了
58666483WNMG060404-SH UE61051箱(10個)6.54.760.49.525
9,800
取扱い終了
返品不可
58666492WNMG060404-SH1箱(10個)6.54.760.49.525
7,600
取扱い終了
58666666WNMG060408-SH UE61051箱(10個)6.54.760.89.525
9,800
取扱い終了
返品不可
58666675WNMG060408-SH UE61101箱(10個)6.54.760.89.525
9,800
取扱い終了
返品不可
58666815WNMG060412-SH UE61101箱(10個)6.54.761.29.525
7,600
取扱い終了
58666824WNMG060412-SH US7351箱(10個)6.54.761.29.525
7,600
取扱い終了
58666921WNMG06T304-SH UE61051箱(10個)6.53.970.49.525
8,700
取扱い終了
返品不可
58666937WNMG06T304-SH UE61101箱(10個)6.53.970.49.525
8,700
取扱い終了
返品不可
58667034WNMG06T308-SH UE61051箱(10個)6.53.970.89.525
8,700
取扱い終了
返品不可
58667043WNMG06T308-SH UE61101箱(10個)6.53.970.89.525
8,700
取扱い終了
返品不可
58667122WNMG06T312-SH UE61101箱(10個)6.53.971.29.525
オープン
取扱い終了
58667305WNMG080404-SH UC51151箱(10個)8.74.760.412.7
9,400
取扱い終了
58667314WNMG080404-SH UE61051箱(10個)8.74.760.412.7
11,000
取扱い終了
返品不可
58667621WNMG080408-SH UC51151箱(10個)8.74.760.812.7
9,400
取扱い終了
58667637WNMG080408-SH UE61051箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
取扱い終了
返品不可
58667883WNMG080412-SH UC51151箱(10個)8.74.761.212.7
9,400
取扱い終了
58667892WNMG080412-SH UE61051箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
取扱い終了
返品不可
58667901WNMG080412-SH US7351箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06222115WNMG060404-SH05324137WNMG060404-SH US735WNMG060404-SH チップ WNMG-SH 三菱マテリアル 05324137チップ WNMG-SH三菱マテリアル1箱(10個)
7,198
税込7,918
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする