曜日別特売

チップ WNMG-SH

チップ WNMG-SH - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06222325WNMG06T308-SH US7350.8
8,700
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
06222264WNMG06T304-SH0.4
6,700
取扱い終了
06222255WNMG06T304-SH0.4
6,700
取扱い終了
06222316WNMG06T308-SH0.8
6,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06222264WNMG06T304-SH05324103WNMG06T304-SH US735WNMG06T304-SH チップ WNMG-SH 三菱マテリアル 05324103チップ WNMG-SH三菱マテリアル1箱(10個)
6,298
税込6,928
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする