曜日別特売

チップ WNMG-SH

チップ WNMG-SH - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06223341WNMG080408-SH NX25250.8
9,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
06223393WNMG080408-SH US7350.8
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06222711WNMG080404-SH0.4
7,600
取扱い終了
06222763WNMG080404-SH0.4
8,500
取扱い終了
06222727WNMG080404-SH0.4
8,500
取扱い終了
06223357WNMG080408-SH0.8
8,500
取扱い終了
06223822WNMG080412-SH1.2
7,600
取扱い終了
06223831WNMG080412-SH1.2
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06222711WNMG080404-SH05323787WNMG080404-SH NX2525WNMG080404-SH チップ WNMG-SH 三菱マテリアル 05323787チップ WNMG-SH三菱マテリアル1箱(10個)
7,198
税込7,918
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
06222763WNMG080404-SH05323762WNMG080404-SH US735画像準備中チップ WNMG-SH三菱マテリアル1箱(10個)
8,498
税込9,348
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする