曜日別特売

(+)皿頭小ねじ(ステンレス)

(+)皿頭小ねじ(ステンレス) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス) - 大阪魂
(151件のレビュー)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
全127種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
127種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05508106M2×41パック(140個)M20.44
899
989(税込)
当日出荷
05508115M2×51パック(150個)M20.45
899
989(税込)
当日出荷
05508124M2×61パック(140個)M20.46
899
989(税込)
当日出荷
05508133M2×81パック(135個)M20.48
899
989(税込)
当日出荷
05508142M2×101パック(130個)M20.410
899
989(税込)
当日出荷
05508151M2×121パック(125個)M20.412
899
989(税込)
当日出荷
05508167M2×141パック(115個)M20.414
899
989(税込)
当日出荷
05508176M2×151パック(115個)M20.415
899
989(税込)
当日出荷
05508185M2×161パック(110個)M20.416
899
989(税込)
当日出荷
05508194M2×181パック(105個)M20.418
899
989(税込)
当日出荷
05508203M2×201パック(100個)M20.420
899
989(税込)
当日出荷
05508212M2×251パック(85個)M20.425
899
989(税込)
当日出荷
05508221M2.6×41パック(140個)M2.60.454
899
989(税込)
当日出荷
05508237M2.6×51パック(150個)M2.60.455
899
989(税込)
当日出荷
05508246M2.6×61パック(150個)M2.60.456
899
989(税込)
当日出荷
05508255M2.6×81パック(140個)M2.60.458
899
989(税込)
当日出荷
05508264M2.6×101パック(130個)M2.60.4510
899
989(税込)
当日出荷
05508273M2.6×121パック(120個)M2.60.4512
899
989(税込)
当日出荷
05508282M2.6×141パック(110個)M2.60.4514
899
989(税込)
当日出荷
05508291M2.6×151パック(110個)M2.60.4515
899
989(税込)
当日出荷
05508307M2.6×161パック(100個)M2.60.4516
899
989(税込)
当日出荷
05508316M2.6×181パック(95個)M2.60.4518
899
989(税込)
当日出荷
05508325M2.6×201パック(90個)M2.60.4520
899
989(税込)
当日出荷
05508334M2.6×251パック(75個)M2.60.4525
899
989(税込)
当日出荷
05508343M2.6×301パック(60個)M2.60.4530
899
989(税込)
当日出荷
05508352M3×51パック(230個)M30.55
899
989(税込)
当日出荷
05508361M3×61パック(220個)M30.56
899
989(税込)
当日出荷
05508377M3×81パック(220個)M30.58
899
989(税込)
当日出荷
05508386M3×101パック(190個)M30.510
899
989(税込)
当日出荷
05508395M3×121パック(170個)M30.512
899
989(税込)
当日出荷
05508404M3×141パック(160個)M30.514
899
989(税込)
当日出荷
05508413M3×151パック(150個)M30.515
899
989(税込)
当日出荷
05508422M3×161パック(135個)M30.516
899
989(税込)
当日出荷
05508431M3×181パック(130個)M30.518
899
989(税込)
当日出荷
05508447M3×201パック(125個)M30.520
899
989(税込)
当日出荷
05508456M3×251パック(105個)M30.525
899
989(税込)
当日出荷
05508465M3×301パック(90個)M30.530
899
989(税込)
当日出荷
05508474M3×351パック(60個)M30.535
899
989(税込)
当日出荷
05508483M3×401パック(55個)M30.540
899
989(税込)
当日出荷
05508492M3×451パック(50個)M30.545
899
989(税込)
当日出荷
05508501M3×501パック(45個)M30.550
899
989(税込)
当日出荷
05508517M4×61パック(150個)M40.76
899
989(税込)
当日出荷
05508526M4×81パック(135個)M40.78
899
989(税込)
当日出荷
05508535M4×101パック(130個)M40.710
899
989(税込)
当日出荷
05508544M4×121パック(120個)M40.712
899
989(税込)
当日出荷
05508553M4×141パック(110個)M40.714
899
989(税込)
当日出荷
05508562M4×151パック(105個)M40.715
899
989(税込)
当日出荷
05508571M4×161パック(100個)M40.716
899
989(税込)
当日出荷
05508587M4×181パック(95個)M40.718
899
989(税込)
当日出荷
05508596M4×201パック(90個)M40.720
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:151
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05508702
2025-09-10
用途: 電気工事、厚みのある壁用
合同会社角金不動産業

スイッチボックスの施工で厚みのある壁用に使用。ボックスに付属のビスで届かない厚みのある壁で使用頻度がそれ程無く小数単位で調達出来便利です。

1が参考にしています
2025-08-02
用途: 自作の砥石台に使用
その他業種

ネジやボルトの長さは10ミリ単位のメーカーが多いが、大阪魂のネジは5ミリ単位と設定が細かく、品質にも満足。

2025-05-23
用途: 模型制作
教育・研究機関

納品が速い。加工(短くする)しやすくて助かる。素材の硬さがちょうどよい。

2025-09-28
用途: 機械修理

ホームセンターでなかなかサイズの良いものが見つからず困っていました。
コスパ良い商品だと思います。

2025-05-10
用途: 金具の止め付け
都築工芸

この価格で本数もたっぷり入ってるので有難いです。
品質も十分で問題ありません。

対象商品 : 05508386
2024-06-21
用途: アルミ板の取り付け作業
学校法人常翔学園

ビスの頭の出っ張りがなくなり、板の平滑度が保たれ、満足であった。

2025-02-05
用途: 機械メンテナンス
製造業

ホームセンター等で合う物がなかった。
サイズも確認して購入できたので良かった。

対象商品 : 05508422
2023-12-23
用途: 電子機器組み立て時

電子部品の取り付け、基板取り付けなどに使用しています。
使用数が多いので、リーズナブルなこのネジは助かっています。
品質もまったく問題なし! 何回もリピート買いしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1174:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする