ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)

ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) - ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) - ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) - ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) - ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) - ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) - ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) - ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) - ノーブランド
(13件のレビュー)

ケミカルアンカーに使用

材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45内容量1本
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじピッチ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06586763M8×80M81.2580
オープン
139
153(税込)
当日出荷
06586772M8×90M81.2590
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06586781M8×100M81.25100
オープン
189
208(税込)
当日出荷
06586797M8×110M81.25110
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
06586815M8×130M81.25130
オープン
399
439(税込)
当日出荷
06586824M8×140M81.25140
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
06586833M8×150M81.25150
オープン
189
208(税込)
当日出荷
06586842M10×100M101.5100
オープン
128
141(税込)
当日出荷
06586851M10×110M101.5110
オープン
929
1,022(税込)
10日以内出荷
06586867M10×120M101.5120
オープン
128
141(税込)
当日出荷
06586876M10×130M101.5130
オープン
349
384(税込)
当日出荷
06586885M10×140M101.5140
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
06586894M10×150M101.5150
オープン
139
153(税込)
当日出荷
06586903M10×160M101.5160
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
06586912M10×170M101.5170
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
06586921M10×180M101.5180
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
06586937M10×190M101.5190
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
06586946M10×200M101.5200
オープン
179
197(税込)
当日出荷
06586955M12×100M121.75100
オープン
119
131(税込)
当日出荷
06586964M12×110M121.75110
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
06586973M12×120M121.75120
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
06586982M12×130M121.75130
オープン
159
175(税込)
当日出荷
06586991M12×140M121.75140
オープン
159
175(税込)
当日出荷
06587007M12×150M121.75150
オープン
279
307(税込)
当日出荷
06587016M12×160M121.75160
オープン
189
208(税込)
当日出荷
06587025M12×170M121.75170
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
06587034M12×180M121.75180
オープン
219
241(税込)
当日出荷
06587043M12×190M121.75190
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
06587052M12×200M121.75200
オープン
199
219(税込)
当日出荷
06587061M12×210M121.75210
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
06587077M12×220M121.75220
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
06587086M12×230M121.75230
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
06587095M12×240M121.75240
オープン
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
06587104M12×250M121.75250
オープン
278
306(税込)
当日出荷
06587113M16×150M162.0150
オープン
269
296(税込)
当日出荷
06587122M16×160M162.0160
オープン
278
306(税込)
当日出荷
06587131M16×170M162.0170
オープン
269
296(税込)
当日出荷
06587147M16×180M162.0180
オープン
309
340(税込)
当日出荷
06587156M16×190M162.0190
オープン
329
362(税込)
当日出荷
06587165M16×200M162.0200
オープン
399
439(税込)
当日出荷
06587174M16×210M162.0210
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
06587183M16×220M162.0220
オープン
349
384(税込)
当日出荷
06587192M16×230M162.0230
オープン
339
373(税込)
当日出荷
06587201M16×240M162.0240
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
06587217M16×250M162.0250
オープン
419
461(税込)
当日出荷
06587226M16×280M162.0280
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
06587235M16×300M162.0300
オープン
569
626(税込)
当日出荷
06587244M20×180M202.5180
オープン
449
494(税込)
当日出荷
06587253M20×190M202.5190
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
06587262M20×200M202.5200
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06587086
2025-10-05
用途: バイク整備
医療・福祉・介護関連業

寸切りボルトのカット売りが可能なのが有難い。
カット部が斜になっていたのは残念。

対象商品 : 06586982
2023-06-14
用途: 後施工アンカーの設置工事
建設業・工事業

長尺ものをチマチマ切ってましたが、出来合いのものは楽で良い。

対象商品 : 06587095
2021-03-13
用途: 基礎工事

ケミカルアンカー用なので加工が不要。。安くてしかもサイズが豊富。買うときはモノタロウで決まりです。★

対象商品 : 06586867
2020-04-27
用途: 作業機械のメンテナンス
建設業・工事業

機械のメンテナンスに本数を使用するので、安価でサイズも揃っているので、いつも助かっています。

対象商品 : 06587095
2019-04-20
用途: 土台取付
赤木建設株式会社建設業・工事業

斜めカット部はきれいで、ボルトもすんなり入りいい品質でした。

対象商品 : 06586851
2018-03-15
用途: ケミカルアンカー打設

ノーブランドで十分です。使用感はメーカー品と相違なく、問題無く取り付いた

対象商品 : 06586973
2018-01-17
用途: 設備の固定用ボルト
株式会社エポックス製造業

一本ずつの梱包は、良いかと思いますが、今回、少し数もあった為
開梱が少してまでした

4が参考にしています
対象商品 : 06587165
2017-12-15
用途: 石材加工機の設置

安くて有難いです。他の方のレビューにもありますように先端部分は両切りの方が良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする