イスカル
チップ GFN
寸法W(mm)
3
勝手
なし
寸法R(mm)
0.3(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05379866
GFN3B IC328
IC328
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05379857
GFN3B IC354
IC354
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください