曜日別特売

チップ GFF

チップ GFF - イスカル
寸法R(mm)0.25穴の形状-内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
寸法W(mm)
加工範囲(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05392956GFF4N IC20IC20162-54624.0(±0.1)Dmin350.4
15,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05392947GFF4N IC354IC354162-54384.0(±0.1)Dmin350.4
17,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06409444GFF4N IC656IC656162-54544.0(±0.1)Dmin350.4
17,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05392913GFF6N IC20IC20162-55436.0(±0.1)Dmin440.6
18,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
06409462GFF6N IC656IC656162-55356.0(±0.1)Dmin440.6
20,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする