H&H
2P防水コネクターボディー
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
極数
2P
差込口形状
2P 15A 125V
形状
平刃
種類
ボディ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)
適合端子
(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05837194
HC-3
15
125
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください