曜日別特売
(10件のレビュー)

手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。
内縫タイプで糸が切れにくい。
袖に床革使用しています。
補強吟当付

用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc厚さ(mm)1.6±0.1質量(g)210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061224176055フリー338.527牛革(表革)〈袖〉牛革(床革)内縫耐熱・耐久性・耐摩耗性補強表革当付1
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06122417
2017-01-05
用途: 薪ストーブ用

薪ストーブの薪をくべたりする時に使っております。指も動きやすく、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06122417
2017-01-31
用途: アルゴン溶接
エムエムシイ株式会社

買って4回ほどしか使ってないが左側の手袋が指が入らないぐらい小さくなってしまった。

対象商品 : 06122417
2014-02-26
用途: 溶接作業

ある程度使用すると縫い目が裂けてしまう物が有る。
何年か前から購入しているが、毎回の様に値上がりして行くので、そろそろ他の物へ切り替え時期かも。

2が参考にしています
対象商品 : 06122417
2013-04-13
用途: 溶接

バイクのグローブにでもできそうな位の品質です。私には十分。

対象商品 : 06122417
2013-09-11
用途: 半自動熔接
阿部鉄工

日本製かと思い買って見たら中国製でした。 仕事で使って見れば 4日で糸がほちけて穴があいてしまいました。最悪です。もう買いません

3が参考にしています
対象商品 : 06122417
2014-03-10
用途: 溶接作業
株式会社JAオートパルこうか

破れにくく硬くなりにくい

対象商品 : 06122417
2011-08-06
用途: 溶接作業

動き易いです。また次回も購入します

1が参考にしています
対象商品 : 06122417
2009-11-06
用途: 都市ガスの配管溶接で使ってます
建設業・工事業

皮手の甲の部分の縫い目が多過ぎて、火の粉がかかって縫い目が直ぐに切れてしまう、ワークマンで売ってる物は甲の部分の縫い目が少なく、長持ちする

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品企画の参考とさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする