曜日別特売

スーパーコンクリートクリーナー

スーパーコンクリートクリーナー - ワイエステックスーパーコンクリートクリーナー - ワイエステックスーパーコンクリートクリーナー - ワイエステックスーパーコンクリートクリーナー - ワイエステックスーパーコンクリートクリーナー - ワイエステックスーパーコンクリートクリーナー - ワイエステックスーパーコンクリートクリーナー - ワイエステックスーパーコンクリートクリーナー - ワイエステック
(29件のレビュー)

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。

用途
コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール使用面積(m2/L)80~100RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ液体
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03334615-1本(1L)
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03334624-1本(4L)
6,850
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 塀の清掃
農・林・水産業

マンションの塀の黒ずみに困っていましたが、このクリーナーを使ったら簡単に汚れが落ちました。

2025-10-09
用途: コンクリート部分清掃時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

コンクリートのコケなどを落とすために購入しました。落ちる部分ももちろんあるのですが、薬剤にも限界があると実感させられる部分もあります。

対象商品 : 03334615
2025-09-12
用途: 玄関タイル洗剤に使用
その他業種

そこそこの汚れは落ちますが外のタイルの目地のコケはブラシで擦りながら使用しましたが、もう少し洗浄力があると助かります。

2024-10-25
用途: 事務所用
有限会社有川自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

素早い対応ありがとうございます。また機会があればよろしくお願いします

対象商品 : 03334615
2022-06-18
用途: 石材の汚れ落とし
勝 産業

濃縮なので使い方に合わせて水で薄めて使えて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 03334615
2017-08-17
用途: コンクリートの洗浄
サービス業

当初予想していた以上に効果あり!で満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 03334624
2022-10-21
用途: アスファルトの汚れ落としとして
鉱業

国道のアスファルトの汚れ落としとして利用、ダンプの出入り口に鉄板を敷いていたが、長期間になると錆が隙間に入り込み、これの洗浄用として利用しました。

対象商品 : 03334615
2020-09-13
用途: 駐車場の掃除
サービス業

まだ思ったように汚れが取れませんでした。次回はもう少しつけ置き?して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
原液での使用ですか?希釈での使用ですか?また、ブロックへの使用は可能ですか?
回答:
原液でも希釈しても使用できます。また、ブロックへの使用は可能となります。
対象商品:
03334615
3が参考にしています
2011-10-31

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする