曜日別特売

ハヤコートMARK2スプレータイプ

ハヤコートMARK2スプレータイプ - サンハヤトハヤコートMARK2スプレータイプ - サンハヤトハヤコートMARK2スプレータイプ - サンハヤトハヤコートMARK2スプレータイプ - サンハヤト
(26件のレビュー)

臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。
電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。
ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。
完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。
AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。

用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(222g)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06555132AY-302透明
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06555141AY-302OB蛍光色
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06555157AY-302Y黄色
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89229953AY-302G
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06555132
2025-12-18
用途: エアコン室外機修理

お金が無かったので基板交換では無く部品交換で対応しました。室外機は屋外にある為基板のハンダ面にこのスプレーを使って保護膜を作ります。

1が参考にしています
2025-07-31
用途: 透明ではない
有限会社タスクワン建設業・工事業

商品説明には「透明」と書かれていたが、実際は淡黄色です。
白色の部材にスプレーすると結構目立ちますので注意が必要です。
防水性に対しては大丈夫だと思います。

1が参考にしています
2025-09-29
用途: アンプのレタリング
VELVET SOUND卸売・小売業

レタリングの固定にとても使いやすく、素晴らしい効果でリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 06555132
2024-05-20
用途: 塗装作業

いつも使用している物が安く買えたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 06555132
2022-01-06
用途: 自社製品の加工で使用

他社通販サイトと比べて、最も安かったので購入しました。
急遽欲しいときに、最短対応の為助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 06555132
2021-10-06
用途: 自作回路基板の防蝕

以前から使用しており、その補充で購入、満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 06555132
2020-11-21
用途: 電気部品のコーティング

温泉地街に設置される機械の電装部品を腐食ガスからの保護目的に使用。定期的にコーティングすることで現在でも問題なく動作しております。

2が参考にしています
対象商品 : 06555132
2020-03-21
用途: 製品基盤防湿コーティング用
ディサイン株式会社

使用目的としては〇であるが、残量が少なくなると噴射しにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする