曜日別特売

東京都23区推奨 ゴミ収集袋 炭カル

東京都23区推奨 ゴミ収集袋 炭カル - ノーブランド

東京都23区推奨ポリ袋
炭酸カルシウムを30%混入した低燃焼カロリー
半透明タイプ

材質炭酸カルシウム30%混入高密度ポリエチレン半透明耐冷温度(℃)-30入数1パック(10枚)内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06383431CPT9450.0345650×800
オープン
取扱い終了
06383447CPT9700.0470800×900
オープン
取扱い終了
06383456CPT9900.0490900×1000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする