曜日別特売

内径ねじクリーナー

内径ねじクリーナー - ノガ内径ねじクリーナー - ノガ
(3件のレビュー)

錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。

セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本適合3.2mm軸対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06737902TC1000
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06737902
2020-08-16
用途: 配管作業
製造業

機械の油圧配管継ぎ手の交換時に
Rcねじ(雌ねじ)に残っている古いシール剤の
除去掃除に使用しました。
100%は無理ですが、かなり綺麗になります

対象商品 : 06737902
2018-01-04
用途: ネジ溝のシールテープ除去

スクレーパーが根元からぽっきり折れることがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 06737902
2015-04-30
用途: 鉄工所

使いにくいです。あわなかったみたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする