スーパーバー

スーパーバー - ノガスーパーバー - ノガスーパーバー - ノガ
(6件のレビュー)

重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。
付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。

内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06737945SB1000ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本
回転ブレード S100 (BS1018)、回転ブレード S20 (BS2010)、回転ブレード S30 (BS3010) 各1個
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10054904NG3003NG-3ハンドル (NG3000)、Sホルダー (EL020003) 各1本
回転ブレード S100 (BS1018)、回転ブレード S20 (BS2010)、回転ブレード S30 (BS3010) 各1個
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06737945
2022-01-29
用途: 鉄のバリ取り
製造業

最初、刃部が固定されず使い方が分からなかったが、人に聞いて分るようになりました。改善するところは特になしです。

対象商品 : 06737945
2020-04-01
用途: 溶接
製造業

溶接後の穴あけの バリとりに大変重宝します!さらにとても使いやすいです!

対象商品 : 10054904
2015-02-17
用途: 鉄、アルミのキリ穴の面取り

今までに使っていたものより、非常に使いやすい。

対象商品 : 06737945
2014-06-06
用途: プラスティクなどの穴あけのバリ取り

とてもスムーズで満足して使っています。

対象商品 : 10054904
2013-02-13
用途: ステンレスパイプ(SUS304)バリ取り

ステンレス用チップソーにて、19φのステンパイプを切断し、内径のバリ取りに使用しましたが、なかなか取れません。やはり、ステンパイプはねばりがあるので、手作業では無理があったのかも・・・

対象商品 : 06737945
2012-05-21
用途: 金属加工の後処理としてバリ取りなどに使用します。

業務での使用実績があり、今回個人所有用に購入いたしました。
状況・状態に応じたブレードなどを使用し、加工の後処理に抜群の威力を発揮する器具です。機械加工でデリケートな処理を必要とするアルミなど軟材にも、傷をつける事無くきれいな処理を施せますので、大変お勧めできる商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする