ハンマーキャスター 固定車(ウレタン車)

ハンマーキャスター 固定車(ウレタン車) - ハンマーキャスター

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。

キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径D(Φmm)100取付高H(mm)122車輪幅(mm)27取付穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし許容荷重(daN)60金具仕上クロームメッキ型式420ER固定車車輪No.439E-UR100取付座A×B(mm)100×58取付寸法X×Y(mm)82×40形状固定材質(車輪)ウレタン取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06708247420ER-UR100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06708247420ER-UR10007353875420ER-UR100420ER-UR100 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター 07353875420ER 固定車(ウレタン車輪)ハンマーキャスター1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする