コールドチゼル

コールドチゼル - ユニカコールドチゼル - ユニカ
(3件のレビュー)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。

内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
先端刃幅(mm)
全長(mm)
適合
六角幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06684553HTC17×280-280--
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06684562HTC17×450-450--
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06684571HTC21×320-320--
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
06684587HTC21×450-450--
4,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
06684596HTC30×410-410--
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
89874513HTC10×250-250--
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
06684544HTC10×26018260軽量ハンマードリル(SDS)-
1,800
取扱い終了
代替品有
60982817HTC17×600----
3,500
取扱い終了
60982826HTC17×800-800--
5,800
取扱い終了
60982835HTC17×1000----
5,700
取扱い終了
06684605HTC30×31032310ハンマードリル、ハンマー
日立:PH65A、H65SA
マキタ:8600S/8900N、HM1302/1303、HM1500
リョービ:CH500NA
東芝:HM-30A
30
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06684544HTC10×26089874513HTC10×250HTC10×260 コールドチゼル ユニカ 89874513コールドチゼルユニカ1本
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06684587
2021-05-06
用途: コンクリート破壊に使用
大健

土間に打ってあるコンクリートを取り外すために電動ハンマーを使う際、各種ある中で長さのあるこちらのコールドチゼルを購入使用しました。先端の硬度もあり作業が進みました。先端部分の割れや消耗もありません。今後も活用したいと思っています。

対象商品 : 60982817
2018-02-06
用途: はつり作業

長さ600Lはホームセンターとかで売ってないので非常に助かります。
次回も購入します。

対象商品 : 06684596
2017-03-24
用途: 風呂場等のリフォーム等

土間のコンクリートが厚いと大型の電動ハンマーでないと作業がはかどりません。色々な機種、サイズの商品が選択出来て大変有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする