曜日別特売

スコップ

スコップ - ユニカ
(9件のレビュー)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スコップ幅(mm)
適合
六角幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06684657HTS21×450---450
18,700
9,898
10,888(税込)
当日出荷
06684641HTS17×400105ハンマードリル、ハンマー
日立:PH45/40F H41SA、DH35/38SA/40SA/42/40F、PR25/25B/32/38/38E
マキタ:8038/8500/8500N/8700/8800/8800N、HM0810/0810T、HR3520/3850/3811
リョービ:ED-250A/350/382/383N/CH-430/465
東芝:PH-25A/38E、HM-17A
17400
9,600
取扱い終了
06684666HTS30×480120ハンマードリル、ハンマー
日立:PH65A、H65SA
マキタ:8600S/8900N、HM1302/1303、HM1500
リョービ:CH500NA
東芝:HM-30A
30480
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-21
用途: 家庭土木工事
製造業

ネット中21角スコップ捜したが、ここが1番安かった。助かりました。届いた梱包を見てビックリ。ダンボールが大き過ぎます。

対象商品 : 06684657
2020-12-13
用途: 掘削作業時
建設業・工事業

以前使用していた物が、使えなくなったので今回購入しました。なかなか使い勝手が良い商品です。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 06684657
2019-07-23
用途: 建柱に

ザクザク掘れて仕事がはかどります。
今までの穴掘りの苦労が・・・(笑)
早く知っておけば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 06684641
2019-07-31
用途: 掘削作業
オオタ美工

大変使いやすく価格もてごろで大変満足しています いいね

対象商品 : 06684641
2017-01-27
用途: 穴掘り
金融・保険業

細かい砕石等ももろともせずにガンガン掘り進みました。固い所を掘るのにはもってこいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06684641
2016-11-24
用途: 基礎石(高さ45cm)を入れるための穴掘り
その他業種

固めの土で、大きい石が埋まっていましたが、砕いていきながらぐんぐん掘ることができます。まだ1日しか使用していませんが、スコップの先が欠けるようなことはなく、長く使えそうです。

対象商品 : 06684641
2017-03-25
用途: 土木作業をしています
自動車・二輪車・自転車関連業

価格もリーズナブルですし、商品もしっかりしていますしね~良心的な商品ですよ~

対象商品 : 06684641
2014-03-18
用途: 掘削
榎木組

使いやすいので、
リピーターです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする