ベッセイ
マシンスピードクランプ(BS型)
ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類
トグルクランプ
材質(本体)
炭素工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
アーム長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02205323
BS-2N
200
260
100
200
1.35
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
02205332
BS-3N
200
260
120
200
1.55
¥
38,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
02205341
BS-4N
200
270
120
200
2.65
¥
42,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02205357
BS-5N
240
320
140
240
3.3
¥
49,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください