曜日別特売

クランプ(GRZ型)

クランプ(GRZ型) - ベッセイクランプ(GRZ型) - ベッセイクランプ(GRZ型) - ベッセイクランプ(GRZ型) - ベッセイクランプ(GRZ型) - ベッセイクランプ(GRZ型) - ベッセイ
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02205427GRZ-10100652601
19,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02205436GRZ-20200652601.2
20,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02205454GRZ-C110802801.1
21,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02205463GRZ-RO110652801.3
25,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02205445GRZ-55045-0.4
取扱い終了
02205472GRZ-S100702801.3
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする