曜日別特売

クランプ(SG-M型)

クランプ(SG-M型) - ベッセイクランプ(SG-M型) - ベッセイ

角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。
開き150 mm のとき最大締付圧1200kg
レール 30×15mm

材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02205131SG-25M2501403802.58
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02205147SG-30M3001404253
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02205156SG-50M5001406303.4
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
02205165SG-80M8001409304.45
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02205122SG-100M100014011304.95
41,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする