ベッセイ
クランプ(STB-M型)
特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
175
材質(本体)
炭素工具鋼
レール寸法
40×20mm
仕様
開き 150mmのとき最大締付圧22000N
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02205235
STB-100M
1000
1150
¥
59,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02205244
STB-30M
300
450
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02205253
STB-40M
400
550
¥
47,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02205262
STB-50M
500
650
¥
49,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02205271
STB-60M
600
750
¥
51,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02205287
STB-80M
800
950
¥
54,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください