曜日別特売

アングルクランプ(WSM型)

アングルクランプ(WSM型) - ベッセイアングルクランプ(WSM型) - ベッセイアングルクランプ(WSM型) - ベッセイアングルクランプ(WSM型) - ベッセイアングルクランプ(WSM型) - ベッセイアングルクランプ(WSM型) - ベッセイ

鋼材の直角固定溶接専用。
外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。
外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。

種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)鋳鉄内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02205542WSM-9(直角固定)90 : Tジョイント(最大厚み差)603.8
38,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
02205533WSM-12(直角固定)120 : Tジョイント(最大厚み差)1007.8
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする