曜日別特売

レクタンギュラゲージブロック

レクタンギュラゲージブロック - Mitutoyo(ミツトヨ)レクタンギュラゲージブロック - Mitutoyo(ミツトヨ)レクタンギュラゲージブロック - Mitutoyo(ミツトヨ)レクタンギュラゲージブロック - Mitutoyo(ミツトヨ)レクタンギュラゲージブロック - Mitutoyo(ミツトヨ)レクタンギュラゲージブロック - Mitutoyo(ミツトヨ)レクタンギュラゲージブロック - Mitutoyo(ミツトヨ)レクタンギュラゲージブロック - Mitutoyo(ミツトヨ)
(8件のレビュー)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
注意
※品番に(校正企業実施JCSS校正証明書付)を含む型式の製品は外部校正企業で検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※ご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。
全526種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
等級
ミツトヨ品番
内容量
526種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
等級
寸法(mm)
ミツトヨ品番
寸法許容差(μm)
寸法許容差幅(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869078160.5-01台0.50級-611506-02±0.120.1
10,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
067058670.5-11台0.51級-611506-03±0.200.16
7,740
7,398
8,138(税込)
当日出荷
067058760.5-21台0.52級-611506-04±0.450.3
6,190
6,098
6,708(税込)
当日出荷
869078251.0-01台10級-611611-02±0.120.1
4,910
4,898
5,388(税込)
当日出荷
067058851.0-11台11級-611611-03±0.20.16
3,690
3,598
3,958(税込)
当日出荷
067058941.0-21台12級-611611-04±0.450.3
2,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
869078341.5-01台1.50級-611641-02±0.120.1
6,180
5,998
6,598(税込)
当日出荷
869082361.5-11台1.51級-611641-03±0.20.16
4,640
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
869085341.5-21台1.52級-611641-04±0.450.3
3,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
869078432.0-01台20級-611612-02±0.120.1
6,680
6,398
7,038(税込)
当日出荷
067059032.0-11台21級-611612-03±0.20.16
5,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
067059122.0-21台22級-611612-04±0.450.3
4,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
869078522.5-01台2.50級-611642-02±0.120.1
6,680
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
869082452.5-11台2.51級-611642-03±0.20.16
5,020
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
869085432.5-21台2.52級-611642-04±0.450.3
4,020
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
869078613.0-01台30級-611613-02±0.120.1
6,680
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
067059213.0-11台31級-611613-03±0.20.16
5,020
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
067059373.0-21台32級-611613-04±0.450.3
4,020
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
869078773.5-01台3.50級-611643-02±0.120.1
6,680
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
869082543.5-11台3.51級-611643-03±0.20.16
5,020
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
869085523.5-21台3.52級-611643-04±0.450.3
4,020
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
869078864.0-01台40級-611614-02±0.120.1
6,680
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
067059464.0-11台41級-611614-03±0.20.16
5,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
067059554.0-21台42級-611614-04±0.450.3
4,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
869078954.5-01台4.50級-611644-02±0.120.1
6,680
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
869082634.5-11台4.51級-611644-03±0.20.16
5,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
869085614.5-21台4.52級-611644-04±0.450.3
4,020
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
869079045.0-01台50級-611615-02±0.120.1
6,680
6,398
7,038(税込)
当日出荷
067059645.0-11台51級-611615-03±0.20.16
5,020
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
067059735.0-21台52級-611615-04±0.450.3
4,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
869079135.5-01台5.50級-611645-02±0.120.1
6,680
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
869082725.5-11台5.51級-611645-03±0.20.16
5,020
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
869085775.5-21台5.52級-611645-04±0.450.3
4,020
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
869079226.0-01台60級-611616-02±0.120.1
8,010
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
869082816.0-11台61級-611616-03±0.20.16
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
869085866.0-21台62級-611616-04±0.450.3
4,820
4,798
5,278(税込)
当日出荷
869079316.5-01台6.50級9×30611646-02±0.120.1
8,010
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
869082976.5-11台6.51級-611646-03±0.20.16
6,000
5,998
6,598(税込)
92日以内出荷
返品不可
869085956.5-21台6.52級-611646-04±0.450.3
4,820
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
869079477.0-01台70級-611617-02±0.120.1
8,010
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
869083067.0-11台71級-611617-03±0.20.16
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
869086047.0-21台72級-611617-04±0.450.3
4,820
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
869079567.5-01台7.50級-611647-02±0.120.1
8,010
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
869083157.5-11台7.51級-611647-03±0.20.16
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
869086137.5-21台7.52級-611647-04±0.450.3
4,820
4,798
5,278(税込)
当日出荷
869079658.0-01台80級-611618-02±0.120.1
8,010
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
869083248.0-11台81級-611618-03±0.20.16
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
869079748.5-01台8.50級9×30611648-02±0.120.1
8,010
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
869083338.5-11台8.51級-611648-03±0.20.16
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
869086318.5-21台8.52級9×30611648-04±0.450.3
4,820
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06706052
2022-12-27
用途: 機械検査

技能検定の機械検査用に購入しました。十分活用できました。

対象商品 : 57654756
2022-10-11
用途: 検査機器のトレサビリティ

入手し易さは良いのですが、もう少し納期が短いと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06705894
2019-06-26
用途: 治具として、測定基準として使用
その他業種

内寸10mmの筒製作の基準治具として入手しましたが、マイクロメータやノギスなどの校正用にも使用します。いろいろと便利に活用できます。

対象商品 : 86908236
2017-06-03
用途: ブロックゲージとして溝幅検査に組み合わせて使用。
森鋲螺製作所

ブロックゲージセット補充に買いました。単品で買えるのでたすかります。問題なく使えてます。

対象商品 : 06705964
2017-05-24
用途: 加工品精度測定の基準に使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊な測定具ですが発注も分かり易くお早い発送で急な使用にも対応でき大変助かりました。

対象商品 : 86908534
2017-03-31
用途: 機械加工製品の寸法確認時
自動車・二輪車・自転車関連業

該当する製品の生産がまだないので現在未使の状態です。

対象商品 : 86907825
2016-09-30
用途: 組み立て作業のスペース取りのため、使用している。
株式会社エムリンク製造業

色々なサイズがあるが、色々なサイズのセット月欲しい。
勿論保管用の箱があればうれしい。

対象商品 : 06706095
2015-06-22
用途: 検査

欲しいものが価格も安くて、商品もすぐに届くので言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
校正証明書付きですか
回答:
付いておりません。
対象商品:
06705982
1が参考にしています
2011-12-14

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする