150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

測定範囲25mmの汎用タイプです。
測定面は超硬合金チップ付。

測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01シリーズ150先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
器差(μm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01996574MHN2-251本-100ラチェット付き
7,890
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57653916MHN2-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1本-100ラチェット付き
15,240
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202716MHN2-25(JCSS校正証明書付)1セット-100ラチェット付き
16,240
15,980
17,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03392374MHN2-25T1本±2110ラチエット無し
6,520
取扱い終了
57654424MHN2-25T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1本±2110ラチエット無し
13,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201779MHN2-25T(JCSS校正証明書付)1セット±2110ラチエット無し
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01996574
2015-04-06
用途: 精密切削のストッパーとして

切削の台座の奥行きメモリゲージ(ストッパー)として使用。
ミツトヨの製品は安定しています。至って普通ですが安心して使えています。
この安心感というか安定感がミツトヨです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする