曜日別特売

153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。
測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。

先端形状平面(超硬合金チップ付)仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
全12種類を絞り込む
測定範囲(mm)
目量(mm)
タイプ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
付属品
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01996556MHK-151個0~150.01-70ラチェット無し
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01996565MHK-251個0~250.01-125ラチェット無し
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06715581MHK-25R1個0~250.01-125ラチェット付
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
86898332MHK-25V1個0~250.001--ラチェット無し/バーニア付
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57653898MHK-15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0~150.01ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付70ラチェット無し
23,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57653907MHK-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0~250.01ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付125ラチェット無し
22,350
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654887MHK-25R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0~250.01ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付125ラチェット付
23,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57666936MHK-25V(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0~250.001ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-ラチェット無し/バーニア付
23,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201316MHK-25R(JCSS校正証明書付)1セット0~250.01JCSS校正証明書付125ラチェット付
24,150
23,980
26,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201325MHK-25V(JCSS校正証明書付)1セット0~250.001JCSS校正証明書付-ラチェット無し/バーニア付
24,150
23,980
26,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202734MHK-15(JCSS校正証明書付)1セット0~150.01JCSS校正証明書付70ラチェット無し
24,150
23,980
26,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202743MHK-25(JCSS校正証明書付)1セット0~250.01JCSS校正証明書付125ラチェット無し
23,350
22,980
25,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする