曜日別特売

526シリーズ 小口径シリンダゲージ

526シリーズ 小口径シリンダゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)526シリーズ 小口径シリンダゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)526シリーズ 小口径シリンダゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)526シリーズ 小口径シリンダゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。
テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

シリーズ526
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
測定深さ(mm)
広範囲精度(μm)
測定子
指示の安定度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01997152CG-10A1個7~10-46個-
35,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01997186CG-18A1個10~18-68個-
37,100
31,980
35,178(税込)
当日出荷
40311207CG-10A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7~103246個2μm
48,440
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40311216CG-18A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個10~186268個2μm
50,240
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40584907CG-10A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7~103246個2μm
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40584916CG-18A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個10~186268個2μm
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50782885CG-10A(英語版一般校正証明書付)1セット7~103246個2μm
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50782894CG-18A(英語版一般校正証明書付)1セット10~186268個2μm
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654004CG-10A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7~103256個2μm
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57654013CG-18A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個10~186256個2μm
37,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57654004CG-10A(校正書・トレーサビリティ体系図付)40311207CG-10A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CG-10A(校正書・トレーサビリティ体系図付) 526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40311207526シリーズ 小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)1個
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
57654013CG-18A(校正書・トレーサビリティ体系図付)40311216CG-18A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CG-18A(校正書・トレーサビリティ体系図付) 526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40311216526シリーズ 小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)1個
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする