曜日別特売

368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)

368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

堅ろう緻密な構造です。
盲穴の底面近くまで測れます。
測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。
深穴の測定も可能です。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01996163E1 3-4MM1個3~4--
128,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57653776E2(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個4~5-一般校正
135,350
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57653785E3(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個5~6-一般校正
135,350
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40311024E1 3-4MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個3~4-一般校正
135,350
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40584995E1 3-4MM(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個3~4-一般校正
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585004E2(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個4~5-一般校正
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585013E3(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個5~6-一般校正
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50782964E1 3-4MM(英語版一般校正証明書付)1セット3~4-英文校正証明書付
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50782980E2(英語版一般校正証明書付)1セット4~5-英文校正証明書付
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50782989E3(英語版一般校正証明書付)1セット5~6-英文校正証明書付
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01996172E21個4~5--
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01996181E31個5~6--
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57653767E1 3-4MM(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個3.0~4.00.002(※測定子が全面当たりの場合です。)一般校正
103,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01996172E227404475E2 4-5MME2 マイクロメータE Mitutoyo(ミツトヨ) 27404475マイクロメータEMitutoyo(ミツトヨ)1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
01996181E327404484E3 5-6MME3 マイクロメータE Mitutoyo(ミツトヨ) 27404484マイクロメータEMitutoyo(ミツトヨ)1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
57653767E1 3-4MM(校正書・トレーサビリティ体系図付)40311024E1 3-4MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)E1 3-4MM(校正書・トレーサビリティ体系図付) 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 40311024368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする