Mitutoyo(ミツトヨ)
ホールテストセット
セット内容
本体
3~4mm 1本
4~5mm 1本
5~6mm 1本
セットリング
Φ4mm 1個
Φ5mm 1個
六角棒スパナ 1本
測定範囲(mm)
3~6
目量(mm)
0.001
寸法L1(mm)
158
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
21
寸法c(mm)
13.8
内容量
1セット
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01996197
E-SET
¥
384,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57653794
E-SET(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
¥
362,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585038
E-SET(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783007
E-SET(英語版一般校正証明書付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る