曜日別特売

デジマチックハイトゲージ

デジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)
(2件のレビュー)

ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能表示形式デジタル電池寿命(時間)通常使用で約5000商品タイプ本体適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全8種類を絞り込む
ミツトヨ品番
測定範囲(mm)
全高(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ミツトヨ品番
測定範囲(mm)
全高(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06068544HDS-20C1台570-227200355標準スクライバ(No.900173)、スクライバクランプボックス(No.901338)1.4
57,500
48,980
53,878(税込)
当日出荷
86900466HDS-100C1台570-23010001260標準スクライバ(No.905200)、スクライバクランプボックス(No.05GZA033)16.8
345,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57654573HDS-20C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台570-227200355標準スクライバ(No.900173)、スクライバクランプボックス(No.901338)、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付1.4
65,770
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668695HDS-100C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台570-23010001260標準スクライバ(No.905200)、スクライバクランプボックス(No.05GZA033)、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付16.8
357,120
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585144HDS-20C(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台570-227200355標準スクライバ(No.900173)、スクライバクランプボックス(No.901338)、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付1.4
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199146HDS-20C(JCSS校正証明書付)1セット570-227200355標準スクライバ(No.900173)、スクライバクランプボックス(No.901338)、JCSS校正証明書付1.4
66,770
64,980
71,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201553HDS-100C(JCSS校正証明書付)1セット570-23010001260標準スクライバ(No.905200)、スクライバクランプボックス(No.05GZA033)、JCSS校正証明書付16.8
358,120
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783120HDS-20C(英語版一般校正証明書付)1セット570-227200355標準スクライバ(No.900173)、スクライバクランプボックス(No.901338)、英語版校正証明書付1.4
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06068544
2017-02-28
用途: 製品出荷時に高さを検査するのに使用

製品の高さを検査するのに、デジタルで寸法が分かり易く大変役立っています。今回は200mm用を購入しましたが、300mm用が必要な時がありそうなので次回はよく検討して決めたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06068544
2008-11-18
用途: 高さ測定、けがき

デジタルなので、読み取りが良い。精度が高く、動きがスムースである。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする