曜日別特売

キャリパー形外側マイクロメーター

キャリパー形外側マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01996041OMP-251台0~25-
38,600
31,980
35,178(税込)
当日出荷
01996057OMP-501台25~50-
40,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01996066OMP-751台50~75-
52,100
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01995996OMP-1001台75~100-
58,200
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01996005OMP-1251台100~125-
67,800
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01996014OMP-1501台125~150-
75,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
01996023OMP-1751台150~175-
81,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
01996032OMP-2001台175~200-
89,300
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895855OMP-2251台200~225-
95,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895864OMP-2501台225~250-
101,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
86895873OMP-2751台250~275-
109,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895882OMP-3001台275~300-
116,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40310936OMP-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~100一般校正
65,550
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40310945OMP-125(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~125一般校正
75,150
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40310954OMP-150(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台125~150一般校正
82,350
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40310963OMP-175(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台150~175一般校正
89,050
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40310979OMP-200(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台175~200一般校正
95,150
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40310988OMP-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25一般校正
45,950
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40310997OMP-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50一般校正
47,750
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40311006OMP-75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~75一般校正
59,450
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315933OMP-225(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台200~225一般校正
101,150
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315949OMP-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台225~250一般校正
108,350
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315958OMP-275(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台250~275一般校正
116,350
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315967OMP-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台275~300一般校正
123,350
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585555OMP-100(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~100一般校正
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585564OMP-125(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~125一般校正
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585573OMP-150(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台125~150一般校正
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585589OMP-175(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台150~175一般校正
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585598OMP-200(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台175~200一般校正
オープン
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585607OMP-225(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台200~225一般校正
オープン
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585616OMP-25(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25一般校正
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585625OMP-250(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台225~250一般校正
オープン
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585634OMP-275(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台250~275一般校正
オープン
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585643OMP-300(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台275~300一般校正
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585659OMP-50(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50一般校正
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585668OMP-75(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~75一般校正
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783524OMP-100(英語版一般校正証明書付)1セット75~100英文校正証明書付
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783540OMP-125(英語版一般校正証明書付)1セット100~125英文校正証明書付
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783549OMP-150(英語版一般校正証明書付)1セット125~150英文校正証明書付
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783558OMP-175(英語版一般校正証明書付)1セット150~175英文校正証明書付
オープン
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783567OMP-200(英語版一般校正証明書付)1セット175~200英文校正証明書付
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783576OMP-225(英語版一般校正証明書付)1セット200~225英文校正証明書付
オープン
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783585OMP-25(英語版一般校正証明書付)1セット0~25英文校正証明書付
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783594OMP-250(英語版一般校正証明書付)1セット225~250英文校正証明書付
オープン
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783610OMP-275(英語版一般校正証明書付)1セット250~275英文校正証明書付
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783619OMP-300(英語版一般校正証明書付)1セット275~300英文校正証明書付
オープン
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783628OMP-50(英語版一般校正証明書付)1セット25~50英文校正証明書付
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783637OMP-75(英語版一般校正証明書付)1セット50~75英文校正証明書付
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57653627OMP-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~100一般校正
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57653636OMP-125(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~125一般校正
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57653627OMP-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)40310936OMP-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)OMP-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) キャリパー形外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 40310936キャリパー形外側マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
57653636OMP-125(校正書・トレーサビリティ体系図付)40310945OMP-125(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)OMP-125(校正書・トレーサビリティ体系図付) キャリパー形外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 40310945キャリパー形外側マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01996041
2018-01-31
用途: 円筒の測定用
村田ボーリング技研株式会社

信頼出来るメーカーなので安心して購入出来ます。勿論使用上何の問題も出ていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする