ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ

ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最大測定長(mm)150測定範囲(mm)0.05~150最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05デプスバー
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347041NT12-151個
23,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
57654083NT12-15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個
30,850
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585844NT12-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199216NT12-15(JCSS校正証明書付)1セット
31,850
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783820NT12-15(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする