使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。
エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。
表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。
左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。
マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57654914 | CG-D100(校正書・トレーサビリティ体系図付) | 40311487 | CG-D100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | ![]() | デジマチックシリンダーゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | 注文コードが変更になりました |
| 57667916 | CG-D160(校正書・トレーサビリティ体系図付) | 40318478 | CG-D160(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | ![]() | デジマチックシリンダーゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | 注文コードが変更になりました |