Mitutoyo(ミツトヨ)
オプチカルパラレル
マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。
スピンドルの回転角にもとづずき厚みの異なる4枚1組みとなっています。
厚さ(mm)
12.00/12.12/12.25/12.37
仕様
25mm用
シリーズ
157
外径(Φmm)
30
平面度(μm)
0.1
平行度(μm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ミツトヨ品番
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01995104
OP-25
157-903
-
¥
50,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57652814
OP-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
-
一般校正
¥
79,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100