マックスプル工業
回転式ウインチ
(1件のレビュー)
種別
手動
ハンドル長さ(mm)
250(有効最大)
内容量
1セット
注意
ワイヤーロープ取付けの為、一度開梱しております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
引張強度(kg)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06724444
-
回転式
100
1/1
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06724453
-
回転式
300
1/6.25
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06724462
-
回転式
500
1/8.9
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
06724471
-
回転式
1000
1/12.6
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください